967106401 散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20 GARDENA(ガルデナ) 79625186

967106401 散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20 GARDENA(ガルデナ) 79625186
967106401 散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20 GARDENA(ガルデナ) 79625186
967106401 散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20 GARDENA(ガルデナ) 79625186
967106401 散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20 GARDENA(ガルデナ) 79625186
967106401 散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20 GARDENA(ガルデナ) 79625186
967106401 散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20 GARDENA(ガルデナ) 79625186
967106401 散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20 GARDENA(ガルデナ) 79625186
967106401 散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20 GARDENA(ガルデナ) 79625186

散水洗浄ノズル Comfort ホースノズル 18323-20

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79625186品番967106401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

繊細な植物への水やりから、洗浄用ハードジェットまで使える散水ノズル
散水からクリーニングまで幅広い用途に使用可能
【水流モード】
ハードジェット:洗車や掃除用に便利
ファインミスト:傷つきやすい繊細な植物、ハーブ庭園や夏花、植物栽培に
凍結保護仕様なので冬季でも安心して使用可能
オン/オフスイッチまたはロック機能で、水流の停止や使用モードの切り替えが簡単
柄には軟質プラスチック部品が使用されており手にしっかりフィット、雨天でも安定したグリップを保持
最大5年保証

用途庭、畑の散水に。洗車や様々な洗浄にも。。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース連結 ホースアクセサリー 庭用片手散水器 散水スプレー 洗浄 洗車 水やり材質プラスチック質量(g)245本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28.1×6.8×11.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする