プランターベーシックセット 5段型 散水システム付き 13151-20
程よい散水と排水で節水に役立つドリップ式散水パイプ付き
プランターには排水でフロアを汚さない排水受け付き
バルコニーやテラスなど限られたスペースにシンプルに設置しやすい
ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます
用途バルコニーやテラスなど狭い場所での栽培に。GARDENA ガルデナ ガルディナ 散水 散水システム付き 型散水システム付き 節水型ドリップ式散水パイプセット 園芸 プランター 排水 水受け付き 耐候性プラスチック素材 ベランダ菜園 多肉植物 植栽 プランターベーシックセット グリーンオアシス バルコニー テラス
セット内容縦型プランターX5、ベーシックプレートx1、カバーx5、クリップx20、固定器具x2、散水システムセットx1
材質耐候性プラスチック
質量(kg)5.9
色濃グレー
組立時間約10-20分
適応寸法(cm)(設置に必要な空間)長さ65×幅15
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)65×15×90
入数15鉢(1列×3鉢×5段)
内容量1セット
注意
※イメージ写真に、関連品が含まれる場合がありますが、お届けの商品は特に記載のない限り、TOP写真の商品のみです