386L ファン式冷凍庫 前開き

386L ファン式冷凍庫 前開き - Haier(ハイアール)386L ファン式冷凍庫 前開き - Haier(ハイアール)386L ファン式冷凍庫 前開き - Haier(ハイアール)386L ファン式冷凍庫 前開き - Haier(ハイアール)386L ファン式冷凍庫 前開き - Haier(ハイアール)386L ファン式冷凍庫 前開き - Haier(ハイアール)386L ファン式冷凍庫 前開き - Haier(ハイアール)386L ファン式冷凍庫 前開き - Haier(ハイアール)

家庭用で業界最大容量 ※2023/10/25HJS調べ
開けやすいアシストハンドル採用
自動霜取り ファン式
大容量386L 全6段/棚3/バスケット3
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすいLED庫内灯

付属品バスケット(上2、底1)、ガラス棚A(2)ガラス棚B(1)ドアポケット(2)質量(kg)82ホワイトタイプノンフロン間口(mm)705電源電圧単相100V(50/60Hz共有)内容積(L)386ガスの種類R-600a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×700(取っ手含700)×1735電源コード(m)1.9冷却方式ファン式、フォースター運転音(dB)約25扉開閉方式アップライト方式電気代の目安【年間】12100円/12100円 ※1kWh=31円(税込)LEDLED庫内灯定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:99W/99W、電熱装置:160W/160Wドア1枚霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)390/390省エネ基準達成率(%)289内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79625904JF-NUF386A
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする