曜日別特売

148L ファン式冷凍冷蔵庫 左開き

148L ファン式冷凍冷蔵庫 左開き - Haier(ハイアール)148L ファン式冷凍冷蔵庫 左開き - Haier(ハイアール)148L ファン式冷凍冷蔵庫 左開き - Haier(ハイアール)148L ファン式冷凍冷蔵庫 左開き - Haier(ハイアール)148L ファン式冷凍冷蔵庫 左開き - Haier(ハイアール)148L ファン式冷凍冷蔵庫 左開き - Haier(ハイアール)148L ファン式冷凍冷蔵庫 左開き - Haier(ハイアール)148L ファン式冷凍冷蔵庫 左開き - Haier(ハイアール)

幅44cmのスリム設計
整理しやすい3段クリアケース搭載
2Lペットボトル3本収納可能の大容量ドアポケット
電子レンジを置ける耐熱100℃トップテーブル
半ドア防止機構搭載だから「うっかり」を防いでエコ

付属品卵ケース(2)、フリーポケット(1)、ボトルポケット(1)、冷蔵室棚(2)、クリアケース(1)、製氷皿(1)、冷凍バスケット(小)(2)、冷凍バスケット(大)(1)質量(kg)39容量上段/87L(冷蔵室)、下段/61L(冷凍室)タイプノンフロン間口(mm)440電源電圧単相100V(50/60Hz共有)内容積(L)148ガスの種類R-600a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×599×1390電源コード(m)1.9冷却方式ファン式、フォースター運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式LEDLED庫内灯定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:52W/55W、電熱装置:120Wドア左開き/2枚霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動省エネ基準達成率(%)110内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79625780JR-SY15ALホワイト
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
79625798JR-SY15ALマットグレー
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする