ガーデンベンチ アルミ製

ガーデンベンチ アルミ製 コカ・コーラ ガーデンベンチ アルミ製 コカ・コーラ ガーデンベンチ アルミ製 コカ・コーラ ガーデンベンチ アルミ製 コカ・コーラ ガーデンベンチ アルミ製 コカ・コーラ ガーデンベンチ アルミ製 コカ・コーラ

大人気のコカ・コーラの赤いカラーだからこその抜群の存在感。ベランダ、バルコニー、お庭はもちろん、お部屋のインテリアとしてもおすすめ。
ゆったりリラックスできるガーデンベンチ。休憩所などのベンチとしても最適。お庭やベランダを憩いの場にもできます。錆びにも強いアルミ製。

用途ベランダ、バルコニー、お庭のベンチ・インテリアなどに。ガーデンファニチャー ガーデンベンチ パークベンチ ガーデンチェア イス ベランダ ガーデン 長椅子 2人用 二人用 アルミ製 エクステリア 庭 ガーデンインテリア おしゃれ 椅子 バルコニー 腰掛け カフェ cafe テラス アウトドア 家具 インテリア ガーデニング 錆び 錆びに強い サビ 休憩所 休憩ルーム 休憩室 材質構造部材:アルミ、表面加工:ポリエステル塗装 質量(kg)7.9 耐荷重(kg)約160 組立時間約20-30分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)120×53.5×69.5 座面高(cm)39 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79626114 PJ-CCAB-Y01
オープン
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,000 / 税込 3,300
北海道地方 1 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする