スパイラルホース7.5m

スパイラルホース7.5m 福昌

伸縮自在のコイル状のホース。使用中は絡みにくく、使用後は巻取り不要で片付けらくらく。ノズルは5種の噴射パターンでお掃除、洗車、ガーデニングなど様々なシーンでご利用いただけます。

付属品ホース、ノズル、蛇口アタッチメント 材質EVA/PC/ABS/PP 質量(g)410 長さ(m)7.5 耐熱温度(℃)0~40 使用範囲(m)最大有効7.5 ノズルタイプ5種(SOAKER、JET、FLAT、MIST、SHOWER) 耐水圧(MPa)0.6 (7kgf/cm) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79626245 FS-655
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする