曜日別特売

MELSENSOR コードリーダ

MELSENSOR コードリーダ - 三菱電機MELSENSOR コードリーダ - 三菱電機
材質アルミニウム取付M3 ネジ穴×4使用温度範囲(℃)0~40設置場所制御盤外耐振動IEC 60068-2-6:10G(100m/s2、15mm、または10~500HZ)の振動を3つの各主要軸に2時間電源供給外部供給電源:DC24Vの±10%、LPSまたはNECのクラス2のみRoHS指令(10物質対応)対応読取方向一次元コードの読取り向き:全方向使用湿度(%RH)95未満、結露なきこと内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
レンズ
保護等級
消費電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79647464CF26-SR0.14ストレート形状時:44.0×22.5×79.3、ライトアングル形状時:44.0×52.0×49.3Sマウント/6.2mm F:5、リキッドレンズIP65定格:0.25、最大:1.0
オープン
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79647480CF26-LR0.19ストレート形状時:44.0×22.5×94.5、ライトアングル形状時:44.0×52.0×64.5Sマウント/16mm F:7、リキッドレンズIP65定格:0.25、最大:1.0
オープン
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
79647489CF37-SR0.2854.0×42.0×91.4Sマウント/10.3mm F:5、リキッドレンズIP67定格:0.3、最大:1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
79647498CF37-LR0.2954.0×42.0×91.4Cマウント/24mm F:10、リキッドレンズIP67定格:0.3、最大:1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする