高速製氷機

高速製氷機 ファミリー・ライフ

約6~13分で氷ができる!卓上型の高速製氷機。
氷が満タンになるか、貯水タンクが空になると自動で製氷を停止します。水量が少なくなるとランプが点灯しお知らせします。
貯水タンクに水を入れて、ボタンを押すだけ
一回で9個の氷ができます。
氷のサイズは大・小の2種類から選べます
アイススコップ付き
1年間保証書付き

付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書) 材質PP、PE、他 質量(kg)(約)6.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 コード長さ(m)約1.8 冷却方式コンプレッサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.8×30×29 貯水容量(L)約1.4(貯水タンク) 貯氷量(kg)約0.6(氷ケース) 製氷能力時間:約6~13分(目安)※季節や使用環境・状況など温度の状態により異なります。 製氷量12kg/日(目安)※季節や使用環境・状況など温度の状態により異なります。 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79631678 a3262710 ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
79631687 a3262720 ミントグリーン
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする