防災用折りたたみヘルメット フラットメット2
販促に使える専用段ボールに入った10個セットです。
災害時でも安心・信頼の国内生産です。
ロックを解除し、両端から押すとヘルメットの形になります。
折り畳み時のボタンが外側になり、たたみやすくなりました。
内側2か所に、名前等を記入できるスペースがあります。
収納箱はA4ファイルとほぼ同じサイズなので、箱ごと引き出しの中に収納できます。
付属の収納袋に入れて玄関やロッカーなどでフック掛け収納も可能です。
3.3cmの薄さで場所を取らず備蓄に最適です。
用途防災用。
付属品収納袋
材質帽体:ポリプロピレン樹脂、中央ジョイント部:ABS樹脂、サイドロック部:ポリカーボネート樹脂
サイズ(cm)47~62
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×285×150
頭囲(cm)47~62
内容量1セット(10個)
注意
※耐用年数は6年です。※緊急時に備え、あらかじめサイズ調整を行い、組み立て方法をご確認ください。
※誤った使用をされた場合は、重大な事故につながりますので絶対にやめてください。
※災害時に防災用として着用する事を想定したヘルメットです。
※建設・建築・製造等の労働安全衛生規則にかかわる場所では使用しないでください。
ヘルメット の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79665409 | TSC-10N-W-SET | 21180585 | TSC-10N-W |
![]() |
防災用折りたたみヘルメット フラットメット2 | ミドリ安全 | 1個 | ¥6,698 税込¥7,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |