USB2.0専用 ディスプレイ増設アダプター
2画面でパソコンの作業、仕事の効率アップです。
用途に合わせて選べる画面モードです。
本器を最大6台まで増設可能です。
USBバスパワー対応です。
妨害派防止に関する規格「VCCI Class B」の認証取得です。
ROHS指令の基準値に準拠
トラスコ品番455-4338
幅(mm)56
高さ(mm)85
奥行(mm)18
入力端子USB2.0
出力端子DVI-I 29ピン×1
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
2画面でパソコンの作業、仕事の効率アップです。
用途に合わせて選べる画面モードです。
本器を最大6台まで増設可能です。
USBバスパワー対応です。
妨害派防止に関する規格「VCCI Class B」の認証取得です。
ROHS指令の基準値に準拠