脚立用小物バッグ きゃたバッグ
工具等を入れておく事で何度も昇降する事なく効率的に作業が行うことができます。
取り付けたまま脚立を収納することができます。
バッグ内の整理のために仕切りがついています。
【材質】
・本体:ポリエステル
・ベルト:ポリエチレンテレフタレート
・バックル:ポリアセタール
【サイズ】
250mm×160mm×100mm(ベルト除く)
【最大使用質量】
2kg
【適合サイズ】
通常の天板形状(例:JOB、LM等)で天板寸法が正面幅:300mm×奥行:152mmから184mmサイズの脚立
用途脚立作業時の小物バッグ・くず入れとして。
トラスコ品番521-2908
幅(mm)250
色イエロー
高さ(mm)100
奥行(mm)160
内容量1個
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。