PLUS(プラス)[文具]
SFパスケース
特殊3層構造により、割れにくく、キズつきにくいカードケースです。
硬質ポリ塩化ビニル板で軟質ポリ塩化ビニルの枠部分を挟み込むようにつないだ3層構造により、優れた堅牢性を実現しました。
トラスコ品番
196-0100
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)※無移行ではありません。
厚さ(mm)
0.4+0.4
色
クリア
内形寸法(mm)
横109x縦77
外形寸法(縦×横)(mm)
80x115
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79661796
PC-007
¥
150
¥
95
¥
105
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください