速暖遠赤外線カーボンヒーター

速暖遠赤外線カーボンヒーター トヨトミ

すぐに暖めるカーボンヒーターと体を芯から暖めるシーズヒーターの2種類のヒーターで、速さと暖かさがアップしています。
首振り機能付です。
安心・安全の日本製です。

トラスコ品番554-9474 ホワイト 電源(V)単相100 タンク容量(L)1.8 電源コード(m)1.8 本体寸法(mm)奥行250 本体寸法(mm)高さ665 消費電力(kW)強1.0/弱0.5 本体寸法(mm)幅290 消費電力(kW)(50/60Hz)(強)1.0/(弱)0.5 発熱量(kW/h)1 標準消費電力料金(50Hz)強/弱(円/h)31/15.5 標準消費電力料金(円/h)15~3.1(50Hz)/15~3.1(60Hz)、27(強)/13.5(弱) 標準消費電力料金(60Hz)強/弱(円/h)31/15.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79657989 EWH-CS100N-W
29,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする