ナカバヤシ
USB充電器 45W PD充電対応
超小型設計でソケットから飛び出さないカーチャージャーです。
トラスコ品番
585-4192
材質
ウレタン
幅(mm)
24
色
ブラック
高さ(mm)
40
奥行(mm)
21
ポート数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79653658
JYU-DCU03BK
¥
4,120
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください