11.6PC用インナーケーススリムタイプ/BK

11.6PC用インナーケーススリムタイプ/BK ナカバヤシ 11.6PC用インナーケーススリムタイプ/BK ナカバヤシ 11.6PC用インナーケーススリムタイプ/BK ナカバヤシ 11.6PC用インナーケーススリムタイプ/BK ナカバヤシ 11.6PC用インナーケーススリムタイプ/BK ナカバヤシ 11.6PC用インナーケーススリムタイプ/BK ナカバヤシ 11.6PC用インナーケーススリムタイプ/BK ナカバヤシ 11.6PC用インナーケーススリムタイプ/BK ナカバヤシ

スリム&軽量設計のインナーケースです。

用途11.6インチのPCの持ち運び用に トラスコ品番593-9409 材質外生地:ナイロン、内生地:ポリエステル、テープ:PP 幅(mm)330 ブラック 高さ(mm)240 タイプ11.6インチPC用 奥行(mm)25 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(PC収容部)310×23×220 対応インチサイズ11.6インチ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79653710 SZC-FIXS004BK
4,400
3,198
3,518 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする