軽量セーフティーシューズ AZ51665

軽量セーフティーシューズ AZ51665 アイトス 軽量セーフティーシューズ AZ51665 アイトス 軽量セーフティーシューズ AZ51665 アイトス 軽量セーフティーシューズ AZ51665 アイトス 軽量セーフティーシューズ AZ51665 アイトス 軽量セーフティーシューズ AZ51665 アイトス 軽量セーフティーシューズ AZ51665 アイトス

先芯樹脂入りで超軽量です。
ジャガード風の凸凹メッシュ素材を採用することにより通気性があります。
26cm片足約280g、軽作業向けです。

用途軽作業に。 トラスコ品番368-7283 材質(素材)甲皮:合成皮革+ナイロンメッシュ+TPU、底:EVA+熱可塑性ゴム(TPR)、先芯:樹脂、中敷き:ポリエステル100% カーキ 寸法(cm)26.5 足幅EEE 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79665190 AZ51665-025-26.5
6,300
3,798
4,178 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする