AC[研磨材]
黒皮はがしサンダー用ACバンド
強靭なセラミック砥粒を使用した研磨布を使用しているため、シャープな切れ味が持続し、超強力にスムーズに黒皮をはがします。
用途
建築鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。
トラスコ品番
206-9742
材質
セラミック砥材
形状
円筒
幅(mm)
50
粒度
#36
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
適合外径(Φmm)
カートリッジ:90
外径(Φmm)
95
最大幅(mm)
50
内径(mm)
セラミック砥材
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79662469
AC9050-CE-36
¥
13,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください