絶縁被覆付圧着スリーブ B形(100P)

絶縁被覆付圧着スリーブ B形(100P) ニチフ

電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。
絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。

用途軟鋼のより線電線の接続に。 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 内容量1パック(100個)
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
全長(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79665750 TMN B-5.5-YCL 124-6883 27.5 黄透明 12~10 スリーブ:3.5
4,700
3,298
3,628 (税込)
当日出荷
79665698 TGN B-2-BCL 122-7955 25.5 16~14 スリーブ:2.3
2,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする