熱中症暑さ指数計
大型液晶表示(縦約92mm×横約195mm)です。
設定した暑さ指数を超えると音と光(LED)でお知らせします。
壁掛け・卓上のどちらでも設置できます。
熱中症暑さ指数、温度、相対湿度、カレンダー、時刻(電波時計)を同時表示します。
警報設定範囲は暑さ指数0~50℃の範囲において1℃単位で設定可能です。
ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能です。
用途
工場や作業現場の安全管理に。
熱中症対策用です。
トラスコ品番511-6982
材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂
幅(mm)230
高さ(mm)164
奥行(mm)27
電源(V)単3乾電池×3本(付属)
最小表示湿度0.1(%RH)
温度測定範囲(℃)0.0~50.0、黒球:0~50
温度精度±1.0℃(10~40)、±2.0℃(以外)
測定範囲(%RH)湿度20~95
気温(℃)(TA)0~50
表示範囲(℃)熱中症指数:0~50
測定温度範囲(℃)0.0~50.0
湿度精度±5%RH(at 20~30℃、40~80%RH)、±8%RH(以外)
RoHS指令(10物質対応)対応
WBGT指数0~50℃
湿度測定範囲(%RH)20.0~95.0
最小表示(℃)0.1、熱中症指数:1
相対湿度(%RH)20~95
内容量1台
熱中症対策用です。
温度計・温湿度計 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79677738 | 8311-50 | 25200317 | SK-161GT |
![]() |
屋内用熱中症暑さ指数計 | 佐藤計量器製作所 | 1個 | ¥8,798 税込¥9,678 | 注文コードが変更になりました |