エクセレント リール式専用耳栓 FEP-03H(使い捨てタイプ) ブレット(弾丸)型耳栓
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。
用途別売のリール式耳栓収納具「WithIN WI-02R」に装着して使用できる耳栓です。
トラスコ品番439-0596
適合機種WI-02R
材質PU(ポリウレタン)
形状ブレット(弾丸)型
色オレンジ
サイズフリー
コード無
NRR値32(dB)
ケース無
SNR値34(dB)
内容量1組
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓です。