保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー50

保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー50 トレンドサイン 保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー50 トレンドサイン 保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPキャリー50 トレンドサイン

XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。
使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。
材質:
外装:ナイロン生地(底部ターポリン補強)
内装:アルミ蒸着シート
断熱材:XPS
ドライアイス・保冷材(1kg)用ポケットx2、書類用ポケットx1

用途
温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。
緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)49.01 容量(kg)(ドライアイス)61.16 外寸(mm)約400×600× 400 本体質量(kg)3.4 内寸(mm)310×510×310 内容量1個
注意
※個人宅への配送不可です。
※簡易梱包にてお届けいたします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79687389 BCXPCR50-1
27,000
26,980
29,678 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 2,500 / 税込 2,750
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする