長時間夜光スプレー
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、明かりが消えても発光する夜光性の塗料です。
光は繰り返し蓄えられ、4~8時間発光します。
用途木部・鉄部・コンクリート・プラスチックに。
材質合成樹脂(アクリル)
容量(L)0.08
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃)
乾燥時間約20分(夏30℃)、40分(冬10℃)
危険物の性状非水溶性
内容量1本
塗料 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79680924 | 4976124322358 | 68508185 | - |
![]() |
長時間夜光スプレー | ニッペホームプロダクツ | 1本(80mL) | ¥1,698 税込¥1,868 | 注文コードが変更になりました |
79680940 | 4976124322457 | 49063402 | - |
![]() |
長時間夜光スプレー | ニッペホームプロダクツ | 1本(80mL) | ¥1,798 税込¥1,978 | 注文コードが変更になりました |