曜日別特売

大画面タイマー

大画面タイマー - LINKSY
(1件のレビュー)

大きくて見やすいく使いやすい大画面6桁表示です。

用途製造・作業工程の時間管理などに。付属品LR44×1(動作確認用電池)トラスコ品番545-0338材質ABS樹脂幅(mm)78ブラック高さ(mm)78奥行(mm)17最大計時99時間59分59秒最小計時1分、1秒音量(dB)タイマー:80アラーム最長40秒内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79677519LT071B
1,666
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: いろんな作業のタイマー
自動車・二輪車・自転車関連業

99分までは設定できるタイマーはいっぱいありますが、それ以上長い時間使えるタイマーは数少なくて、音量や設定ボタンの使いやすさまでいうと、思ったようなものは今までなかったです。これはボタンも軽く押せて、設定しやすさが抜群で、言うことなしです。しかもとっても安い。あとは耐久性ですが、これは何年かしないとわからないかな?ただ、このお値段なので、壊れたらお気軽に新品買えばいいでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする