ウェアラブルカメラ用オプション

ウェアラブルカメラ用オプション GoPro ウェアラブルカメラ用オプション GoPro

進化した1720mAhリチウムイオンバッテリーにより、広い温度範囲において標準的なGoProバッテリーと比較してカメラのパフォーマンスが高まります。

トラスコ品番530-4082 適合機種HERO11Black、HERO10Black、HERO9Black セット内容エンデューロバッテリー(本体) 幅(mm)33 ブラック 高さ(mm)40 奥行(mm)13 バッテリー容量(mAh)1720 内容量1個
注意
※HERO8以前のモデルには適合しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79676286 ADBAT-011-JV
オープン
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする