曜日別特売

ケブラー(R)編手袋

ケブラー(R)編手袋 - 赤尾

超薄手タイプの耐切創手袋です。
インナーとしても使用でき、細かい作業での切創防止に最適です。

用途細かい作業での切創防止に。サイズSゲージ数13材質ケブラー[[R下]]繊維イエロートラスコ品番324-3169厚さ(mm)0.8全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)16RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79676810AKV13G-S13
1,272
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする