コッコイーナ
液体のり コッコイーナ リキッド
液体なので染み込みが早くしっかりと接着できます。
有機溶剤を使用しておらず環境にやさしいです。
先端がゴムへらのようになっており、のりを伸ばしやすいです。
用途
封筒の封用として。
掲示物の貼付け用として。
紙、段ボール、厚紙、写真などの接着として。
材質
主成分:ポリビニールアルコール(PVAL)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79676216
146883100
249-2922
105
25
105
22
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676225
146811100
249-2926
185
100
185
33
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください