サンケーキコム
目玉クリップ 特大
スタンダードなクリップです。
事務用の他にもさまざまな職場やご家庭で、長年愛用されているクリップです。
用途
書類整理
トラスコ品番
134-2612
材質
スチール
寸法(mm)
挟口:95
色
シルバー
綴じ枚数
約150
入数(個)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※紙、書類を綴じる以外の目的で使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79682620
MD-0
¥
3,520
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください