白アリスーパー21低臭性
厳しい試験により性能と安全性が確認された(公社)日本しろあり対策協会、(公社)日本木材保存協会の認定薬剤のため、各種仕様書・基準に適合しています。
JIS K 1571適合品のため、公共事業にもお使いいただけます。
防蟻剤として安全な非エステルピレスロイド系薬剤を使用しています。
人畜に対しては低毒性であり、白アリに対しては大きな殺蟻力があります。
有効成分は水稲・果樹・野菜などの農薬として広く使用されている殺虫剤です。
薬剤臭・溶材臭が少ないので、リフォームや既存の建築の処理に向いています。
用途木造建築物、その他建築物の木部、木製建造物の白アリ予防駆除・防腐
容量(L)15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量15L
乾燥時間約48-72時間(20度)
危険物の性状非水溶性
内容量1缶