エコノミースタンダード T81PCF

エコノミースタンダード T81PCF トーアボージン

シンプル・エコノミー、十分な性能をもったスタンダード保護めがねです。

仕様マスク併用可 トラスコ品番557-2387 幅(mm)140 高さ(mm)44 タイプノーズパッドあり レンズ色透明 適合規格ANSI フレーム色クリアー 加工防曇 テンプル色クリアー 紫外線カット 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79673660 T81PCF
1,070
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79673660 T81PCF 58394752 T81 PCF T81 PCF フレキシブルフレーム保護メガネ T81 PCF トーアボージン 58394752 フレキシブルフレーム保護メガネ T81 PCF トーアボージン 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする