ニデックドライブテクノロジー
電動ろくろ
小道具や作品が置けるワイドテーブル
ベルトテンション自動調整機能付き
材質
ターンテーブル:軽合金鋳物
直径(Φmm)
300
径(Φmm)
ターンテーブル:300
駆動形式
ブラシ付DCモータからベルトを介してテーブルへ動力を伝達
モーター(W)
100/単相100V(電灯線用)
電源コード(m)
1.8
変速機
リモコン式フットペダル
回転方向
ターンテーブル:左右いずれも可能
回転数(min
-1
[回/分])
ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-250
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79687240
RK-55
¥
101,200
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません