電動ろくろ

電動ろくろ - ニデックドライブテクノロジー

高さ調整が可能なため、自分にあった姿勢で作陶できる(4段階)
足の着脱により車いすに座った状態でも作陶可能
小道具や作品が置けるワイドテーブル
使用しない時は足を取り外しての収納が可能
ダイレクトドライブ構造のため、レスポンスが良く、静かで振動が少ない

材質ターンテーブル:軽合金鋳物直径(Φmm)350径(Φmm)ターンテーブル:350駆動形式ダイレクトドライブ式モータモーター(W)400/単相100V(電灯線用)電源コード(m)2変速機リモコン式フットペダル回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能回転数テーブルフリー:0回転で可能回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-250内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79687224RK-3E
166,700
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする