FORPRO水性シリコン塗料
屋外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。
戸建住宅やマンションなどの新設・改修塗装に使用できる本格的な高耐候性シリコン塗料です。
隠ぺい性、作業性、仕上がりに優れています。
親水化技術により雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。
下塗りから上塗りまで全て水性塗料での施工が可能です。
防藻、防かび機能があります。
用途
外壁塗装に。
素材:コンクリート、モルタルなどに。
トラスコ品番158-8337
材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、水
色白
容量(L)15
塗布面積(m2)54
標準重ね塗り回数(回)2
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)約3時間(23℃)
乾燥時間夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
内容量1缶
素材:コンクリート、モルタルなどに。
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。