エナメル

エナメル ニッペホームプロダクツ エナメル ニッペホームプロダクツ エナメル ニッペホームプロダクツ エナメル ニッペホームプロダクツ エナメル ニッペホームプロダクツ エナメル ニッペホームプロダクツ エナメル ニッペホームプロダクツ

水・油に強く耐久性に優れています。

用途工作品・家具・電気器具・ガス器具・自転車などの小物修理。 材質合成樹脂(アクリル・アルキド) 容量(mL)80 容量(L)0.08 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上(20℃) 乾燥時間約2時間(夏30℃)、4時間(冬10℃) 危険物の性状非水溶性 内容量1缶
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
4976124110108 79683715
4976124110108 79683715
79683715 4976124110108 419-6716 0.205L
1,174
669
736 (税込)
4日以内出荷
4976124110306 79683740
4976124110306 79683740
79683740 4976124110306 419-6732 0.083L
1,174
669
736 (税込)
6日以内出荷
4976124110504 79683749
4976124110504 79683749
79683749 4976124110504 419-6741 0.083L
1,174
669
736 (税込)
4日以内出荷
4976124110702 79683758
4976124110702 79683758
79683758 4976124110702 419-6759 チョコレート 0.083L
1,174
669
736 (税込)
4日以内出荷
4976124110801 79683767
4976124110801 79683767
79683767 4976124110801 419-6767 0.083L
1,834
999
1,099 (税込)
4日以内出荷
4976124110900 79683776
4976124110900 79683776
79683776 4976124110900 419-6775 0.083L
1,834
999
1,099 (税込)
4日以内出荷
79683724 4976124110207 419-6724 0.165L
1,174
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79683724 4976124110207 68500126 - - エナメル ニッペホームプロダクツ 68500126 エナメル ニッペホームプロダクツ 1缶(83.3mL) 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする