長野計器
密閉形圧力計(A枠立型・Φ75)
密閉ケースの採用により、雨露などの条件下でも使用できます。
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。
JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番
161-4371
材質
ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)、株:黄銅
寸法(mm)
75
ケース形状
A
接続部のサイズ
G3/8B
精度
±1.6% FS
最小目盛(MPa)
0.2
圧力レンジ(MPa)
0.0~10.00
内容量
1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79668866
BC10-131-10.0MP
¥
12,000
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください