右下精器製造
汎用圧力計
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。
JIS B 7505-1規格品です。
材質
ブルドン管:黄銅、株:黄銅
寸法(mm)
60
接続部のサイズ
G1/4B
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ケース形状
精度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79673294
S-230-1MPA
146-8339
D
±1.6%FS
¥
2,530
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
79673310
S-231-1MPA
334-5890
FD
±1.6%F.S
¥
2,970
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください