曜日別特売

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) - 高島計器
(1件のレビュー)

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。接続ねじR1/8測定流体気体、流体外径(mm)40内容量1個
注意
※目盛板が180°表示になります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796700561305010467-2505GR D4 R1/8 40X0.1MPa 180°0.0~0.1
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
796700651305025467-2504GR D4 R1/8 40X0.25MPa 180°0.0~0.25
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
796700741305040467-2501GR D4 R1/ 8 40X0.4MPa 180°0.0~0.4
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
796700901305060467-2499GR D4 R1/8 40X0.6MPa 180°0.0~0.6
4,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
796700991305110467-2495GR D4 R1/8 40X1MPa 180°0.0~1
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
796701081305116467-2492GR D4 R1/8 40X1.6MPa 180°0.0~1.6
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
796701171305125467-2493GR D4 R1/8 40X2.5MPa 180°0.0~2.5
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
796701261305140467-2498GR D4 R1/8 40X4MPa 180°0.0~4
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
796701351305160467-2497GR D4 R1/8 40X6MPa 180°0.0~6
3,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
796701441305210467-2494GR D4 R1/8 40X10MPa 180°0.0~10
4,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
796701601305216467-2502GR D4 R1/8 40X16MPa 180°0.0~16
4,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
796701691305225467-2503GR D4 R1/8 40X25MPa 180°0.0~25
4,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 動噴の修理
農・林・水産業

包装はプチプチと段ボール箱と外箱に厳重に包まれて届きました。商品は写真と説明通りで比較的わかりやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする