曜日別特売

グリセリン入圧力計

グリセリン入圧力計 - 右下精器製造グリセリン入圧力計 - 右下精器製造グリセリン入圧力計 - 右下精器製造

グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。
油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。
JIS B 7505-1規格品です。

用途流体の脈動が激しい場所での使用。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A形種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50材質(ケース)SUS-304精度(%)±1.6FS材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD内容量1個
注意
※ねじサイズ、ねじ形状(GねじまたはRねじ)、圧力レンジ(MPa)をご確認の上、発注お願いします。
全9種類を絞り込む
大きさ(Φ)
呼び
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
接続部のサイズ
大きさ(Φ)
呼び
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79673188GLT-217-10MPA137-5002R1/460mmAU R1/4x60x10MPa67
6,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
79673197GLT-217-16MPA137-5000R1/460mmAU R1/4x60x16MPa67
6,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
79673206GLT-217-1MPA137-5048R1/460mmAU R1/4x60x1MPa67
5,720
4,898
5,388(税込)
当日出荷
79673215GLT-217-25MPA137-5022R1/460mmAU R1/4x60x25MPa67
6,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
79673224GLT-217-2MPA137-5037R1/460mmAU R1/4x60x2MPa67
5,720
4,898
5,388(税込)
当日出荷
79673240GLT-217-40MPA137-5045R1/460mmAU R1/4x60x40MPa67
7,700
6,498
7,148(税込)
当日出荷
79673249GLT-217-6MPA137-4994R1/460mmAU R1/4x60x6MPa67
5,720
4,898
5,388(税込)
当日出荷
79673258GLT-31-0.6MPA838-3533G3/8B75mmAU3/8x75x0.6MPa82
13,240
7,498
8,248(税込)
当日出荷
79673267GLT-41-1MPA137-5049G3/8B100mmAU3/8x100x1MPa104
17,240
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする