穂先が洗えるほうき やわらか
ホコリや細かなゴミなどのおそうじに、しなやかで軽快な掃き心地です。
用途ホコリや細かなゴミなどの掃きそうじ用
材質穂先:ポリプロピレン カバー:ポリエチレン 柄:竹(集成材)
タイプ柔らか
内容量1本
注意
※熱や火の近く、直射日光あたる場所など高温になるところでのご使用、保管はおやめください。※劣化の進んだ状態でのご使用はお控えください。
※保管の際にはほうきの穂先が地面に接したままの状態にしないで下さい。
※ほうきのハンドル部分に力をかけ過ぎますとハンドルが折れたりする危険があります。
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79679716 | 192499 | 79904294 | 4534374192499 |
![]() |
穂先が洗えるほうき | 日本クリンテック | 1本 | ¥589 税込¥648 | 注文コードが変更になりました |
79679725 | 192536 | 79904328 | 4534374192536 |
![]() |
穂先が洗えるほうき | 日本クリンテック | 1本 | ¥799 税込¥879 | 注文コードが変更になりました |