NANOXoneスタンダード

NANOXoneスタンダード LION(ライオン) NANOXoneスタンダード LION(ライオン) NANOXoneスタンダード LION(ライオン) NANOXoneスタンダード LION(ライオン) NANOXoneスタンダード LION(ライオン) NANOXoneスタンダード LION(ライオン)

高い洗浄力・消臭力と衣類本体の色を保つことを両立した唯一の衣料用洗剤です。

用途衣類の洗濯に。 タイプ液体 液性中性 香りシトラスソープ 使用量水30Lに対し10g
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
内容量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79675559 HENOSGX 1個 コック同梱 578-0891 10
16,000
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷
79679777 HENOSG4 1本 注ぎ口 578-0892 4×3本
7,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79679777 HENOSG4 46223067 510349 510349 業務用NANOXoneスタンダード LION(ライオン) 46223067 業務用NANOXoneスタンダード LION(ライオン) 1個(4kg) 3,898 税込4,288 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする