徳用合成ボイル油 1.6L

徳用合成ボイル油 1.6L ニッペホームプロダクツ

トタン屋根用、建物用、外板用などの油性ペイントをうすめるのにお使いください。

用途合成樹脂系塗料の希釈に。 トラスコ品番859-8572 材質油脂、有機溶剤 容量(L)1.6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性 内容量1缶
注意
※トタン屋根用シルバー、建物用の銀、ラッカー・アクリルトタン屋根用には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79683530 HPH003-1.6
4,628
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする