レインドロップ トルネードヴォルテックス
ボディもガラスも同時に強力撥水コーティングできるレインドロップが、新開発「G-RASシールド」で、撥水持続性が大幅アップし、カルナバWAXのような深い「ツヤ出し性能」と「つるつる感」を実現しました。
撥水持続期間はボディで約5ヶ月・ガラスで約3ヶ月です。
用途自動車塗装面の保護つや出しとガラスの撥水コーティング用。
適合車体色:全塗装塗色
材質成分:シリコーン、ケイ素系樹脂、アルコール類
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状水溶性
注意
※用途以外に使用しない。※危険なので直火や熱湯、ドライヤーなどで絶対にあたためない。
※シミの原因になるので液をつけたまま長時間放置しない。
※窓ガラス内側や車内のパーツには使用しない。
※人体に向けてスプレーしない。
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79694590 | 536 | 47967930 | 536 |
![]() |
レインドロップ トルネードヴォルテックス | SOFT99 | 1個(300mL) | ¥1,698 税込¥1,868 | 注文コードが変更になりました |
79698370 | 537 | 47967948 | 537 |
![]() |
レインドロップ トルネードヴォルテックス | SOFT99 | 1個(380mL) | ¥1,398 税込¥1,538 | 注文コードが変更になりました |