モトユキ
チップソーグローバルソー(ステンレススパイラルダクト用)
専用設計で刃欠け、跳ね返りを抑制します。
薄刃設計で切断時の抵抗が少なく、シャープな切れ味が持続します。
用途
ステンレス、スパイラルダクト、スパンドレルの切断に。
トラスコ品番
114-1607
材質
台金:工具鋼、チップ:超硬
歯数
40
刃数
40枚
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
切断能力(mm)
(ハゼ厚)3
刃厚(mm)
1.2
適合材
ステンレス
外径(mm)
110
穴径(mm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79698589
SPS-110-40
¥
11,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください