曜日別特売

一般真空計(B枠立型・Φ75)

一般真空計(B枠立型・Φ75) - 高島計器一般真空計(B枠立型・Φ75) - 高島計器一般真空計(B枠立型・Φ75) - 高島計器

基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。

用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796910741023901420-5491ST B G3/8 75×-0.1MPa
3,400
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
796910901024901420-5487ST B R3/8 75×-0.1MPa
3,400
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする