高島計器
一般真空計(B枠立型・Φ100)
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途
一般用、室内用。
材質
外枠材質:SPC・黒塗装
形状
B型
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続部のサイズ
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79691634
1029901
421-1991
G3/8
ST B G3/8 100X-0.1MPa
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
79691650
1030901
421-1992
R3/8
ST B R3/8 100X-0.1MPa
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください