一般圧力計(A枠立型・Φ60)

一般圧力計(A枠立型・Φ60) - 高島計器一般圧力計(A枠立型・Φ60) - 高島計器一般圧力計(A枠立型・Φ60) - 高島計器

基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。

用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)内容量1個
全20種類を絞り込む
トラスコ品番
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796901371011010418-5840ST A G1/4 60×0.1MPa0.0020.0~0.1
2,800
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
796901551011025418-5835ST A G1/4 60×0.25MPa0.0050.0~0.25
2,800
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
796901641011040418-5836ST A G1/4 60×0.4MPa0.010.0~0.4
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
796901801011060418-5834ST A G1/4 60×0.6MPa0.010.0~0.6
2,300
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
796901891011110418-5833ST A G1/4 60×1MPa0.020.0~1
2,300
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
796901981011116418-5842ST A G1/4 60×1.6MPa0.050.0~1.6
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
796902071011125418-5841ST A G1/4 60×2.5MPa0.050.0~2.5
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
796902161011140418-5843ST A G1/4 60×4MPa0.10.0~4
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
796902501012016420-2340ST A R1/4 60×0.16MPa0.0050.0~0.16
2,800
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
796902591012025420-3839ST A R1/4 60×0.25MPa0.0050.0~0.25
2,800
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
796902771012060420-2318ST A R1/4 60×0.6MPa0.010.0~0.6
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
796902861012110420-2303ST A R1/4 60×1MPa0.020.0~1
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
796902951012116420-3859ST A R1/4 60×1.6MPa0.050.0~1.6
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
796903041012125420-2304ST A R1/4 60×2.5MPa0.050.0~2.5
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
796903201012140420-2339ST A R1/4 60×4MPa0.10.0~4
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
796903291012160420-2351ST A R1/4 60×6MPa0.10.0~6
2,300
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
796903381012901420-2346ST A R1/4 60×-0.1MPa-0.0020.0~-0.1
2,800
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
796901461011016418-5844ST A G1/4 60×0.16MPa0.0050.0~0.16
2,800
2,098
2,308(税込)
取扱停止中
796902341012010420-3848ST A R1/4 60×0.1MPa0.0020.0~0.1
2,800
2,098
2,308(税込)
取扱停止中
796902681012040420-3856ST A R1/4 60×0.4MPa0.010.0~0.4
2,300
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする