高島計器
一般真空計(D枠埋込形・縁あり・Φ60)
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
トラスコ品番
454-6464
材質
(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)
接続部のサイズ
G1/4
精度
±1.6%F.S.
呼称
ST D G1/4 60X-0.1MPa F2
測定流体
気体、液体
外径(mm)
60
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79692070
1015901
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください