曜日別特売

一般真空計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)

一般真空計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) - 高島計器一般真空計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) - 高島計器一般真空計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) - 高島計器

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。

形状D型外径(Φmm)60最小目盛(MPa)-0.002内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続部のサイズ
精度
呼称
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796917901017901453-7166G1/4±1.6%F.S.ST D2 G1/4 60×-0.1MPa気体、液体
3,700
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
796919301018901453-7639R1/4±1.6%F.SST D2 R1/4 60×-0.1MPa気体、流体
3,700
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする