高島計器
一般圧力計(A枠立型・Φ75)
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途
一般用、室内用。
形状
A型
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
内容量
1個
全26種類を絞り込む
接続部のサイズ
G3/8
R3/8
最小目盛(MPa)
選択してください
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.1
0.0~0.16
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
0.0~2.5
0.0~4
0.0~6
0.0~10
0.0~16
0.0~25
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
接続部のサイズ
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79690548
1021010
420-3854
G3/8
ST A G3/8 75×0.1MPa
0.002
0.0~0.1
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690557
1021016
420-2355
G3/8
ST A G3/8 75×0.16MPa
0.005
0.0~0.16
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690566
1021025
420-2306
G3/8
ST A G3/8 75×0.25MPa
0.005
0.0~0.25
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690575
1021040
420-2316
G3/8
ST A G3/8 75×0.4MPa
0.01
0.0~0.4
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690584
1021060
420-2310
G3/8
ST A G3/8 75×0.6MPa
0.01
0.0~0.6
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690600
1021110
420-2323
G3/8
ST A G3/8 75×1MPa
0.02
0.0~1
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
79690609
1021116
420-3857
G3/8
ST A G3/8 75×1.6MPa
0.05
0.0~1.6
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
79690618
1021125
420-3830
G3/8
ST A G3/8 75×2.5MPa
0.05
0.0~2.5
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
79690627
1021140
420-2336
G3/8
ST A G3/8 75×4MPa
0.1
0.0~4
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690636
1021160
420-2298
G3/8
ST A G3/8 75×6MPa
0.1
0.0~6
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690645
1021210
420-2301
G3/8
ST A G3/8 75×10MPa
0.2
0.0~10
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690654
1021216
420-2305
G3/8
ST A G3/8 75×16MPa
0.5
0.0~16
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690670
1021225
420-3842
G3/8
ST A G3/8 75×25MPa
0.5
0.0~25
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690679
1022010
420-3840
R3/8
ST A R3/8 75×0.1MPa
0.002
0.0~0.1
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690688
1022016
420-2313
R3/8
ST A R3/8 75×0.16MPa
0.005
0.0~0.16
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690697
1022025
420-2297
R3/8
ST A R3/8 75×0.25MPa
0.005
0.0~0.25
¥
3,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690715
1022060
420-2345
R3/8
ST A R3/8 75×0.6MPa
0.01
0.0~0.6
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690724
1022110
420-3858
R3/8
ST A R3/8 75×1MPa
0.02
0.0~1
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
79690740
1022116
420-2338
R3/8
ST A R3/8 75×1.6MPa
0.05
0.0~1.6
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
79690749
1022125
420-3855
R3/8
ST A R3/8 75×2.5MPa
0.05
0.0~2.5
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690758
1022140
420-2332
R3/8
ST A R3/8 75×4MPa
0.1
0.0~4
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
79690767
1022160
420-2342
R3/8
ST A R3/8 75×6MPa
0.1
0.0~6
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
79690776
1022210
420-2330
R3/8
ST A R3/8 75×10MPa
0.2
0.0~10
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690785
1022216
420-2353
R3/8
ST A R3/8 75×16MPa
0.5
0.0~16
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690794
1022225
420-3834
R3/8
ST A R3/8 75×25MPa
0.5
0.0~25
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690706
1022040
420-2337
R3/8
ST A R3/8 75×0.4MPa
0.01
0.0~0.4
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください