高島計器
一般真空計(A枠立型・Φ60)
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されている。
用途
一般用、室内用。
トラスコ品番
418-5830
材質
外枠材質:SPC・黒塗装
形状
A型
外径(Φmm)
60
精度
±1.6%F.S
呼称
ST A G1/4 60×-0.1MPa
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79690225
1011901
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください