高島計器
一般圧力計(B枠立型・Φ60)
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途
一般用、室内用。
材質
外枠材質:SPC・黒塗装
形状
B型
外径(Φmm)
60
精度
±1.6%F.S
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
内容量
1個
全20種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
420-2294
420-2300
420-2302
420-2307
420-2311
420-2319
420-2322
420-2324
420-2326
420-2331
420-2334
420-2349
420-3829
420-3833
420-3837
420-3838
420-3841
420-3843
420-3846
420-3862
最小目盛(MPa)
選択してください
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.4
0.0~0.6
0.0~1
0.0~1.6
0.0~2.5
0.0~4
0.0~6
0.0~10
0.0~16
0.0~25
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79690347
1013040
420-3846
ST B G1/4 60×0.4MPa
0.01
0.0~0.4
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690356
1013060
420-2300
ST B G1/4 60×0.6MPa
0.01
0.0~0.6
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690365
1013110
420-2324
ST B G1/4 60×1MPa
0.02
0.0~1
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
79690374
1013116
420-2349
ST B G1/4 60×1.6MPa
0.05
0.0~1.6
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
79690390
1013125
420-3829
ST B G1/4 60×2.5MPa
0.05
0.0~2.5
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
79690399
1013140
420-2319
ST B G1/4 60×4MPa
0.1
0.0~4
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690408
1013160
420-3833
ST B G1/4 60×6MPa
0.1
0.0~6
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
79690417
1013210
420-2326
ST B G1/4 60×10MPa
0.2
0.0~10
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690426
1013216
420-3837
ST B G1/4 60×16MPa
0.5
0.0~16
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
79690435
1013225
420-3843
ST B G1/4 60×25MPa
0.5
0.0~25
¥
5,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690444
1014040
420-2307
ST B R1/4 60×0.4MPa
0.01
0.0~0.4
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
79690460
1014060
420-2322
ST B R1/4 60×0.6MPa
0.01
0.0~0.6
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
79690469
1014110
420-3841
ST B R1/4 60×1MPa
0.02
0.0~1
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690478
1014116
420-2311
ST B R1/4 60×1.6MPa
0.05
0.0~1.6
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
79690487
1014125
420-3838
ST B R1/4 60×2.5MPa
0.05
0.0~2.5
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
79690496
1014140
420-3862
ST B R1/4 60×4MPa
0.1
0.0~4
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
79690505
1014160
420-2334
ST B R1/4 60×6MPa
0.1
0.0~6
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
79690514
1014210
420-2302
ST B R1/4 60×10MPa
0.2
0.0~10
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79690530
1014216
420-2331
ST B R1/4 60×16MPa
0.5
0.0~16
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
79690539
1014225
420-2294
ST B R1/4 60×25MPa
0.5
0.0~25
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください